入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Vベルトアイドラーシーブ |
ベアリング | 針 |
ベルトタイプ | 5L、B |
ボア径 | 1" |
構造 | 鋳鉄 |
フェイス幅 | 7 / 8 " |
ハブ径 | 1-7 / 8」 |
ボアを通る長さ | 1" |
外径 | 4.96 " |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 8483509080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。