定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

POWER DRIVE G 15/16 スプリットテーパーブッシュ シリーズ | AF2BFH 6PTU7

POWER DRIVE G 15/16 分割テーパーブッシュ シリーズ

在庫あり
アイテム:AF2BFH モデル:G 15/16相互参照:6PTU7

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,335 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスプリットテーパーブッシュ
ボルトサークル径1-9 / 16」
ボルトサイズ1 / 4 "x 5 / 8"
ボアブッシングシリーズG
ボア径15 / 16 "
フランジタイプコールテン
長さ1"
材料ダクタイル鋳鉄
SAEグレードG3000
テーパーシャフトクランプ用3/4 "/フィート

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)3.05
船の長さ(cm)5.59
船幅(cm)4.83
HSコード8483308090
原産国CN

商品の詳細:

  • 外部キー(ブッシングでポジティブドライブを提供)

製品バリエーション

プロダクトモデルボルトサークル径ボルトサイズボアブッシングシリーズボア径長さ価格
パワードライブB1スプリットテーパーブッシングシリーズイン| AF2BEC 6PTP9 B 13.125 "5/16" x 1-1/4"B1"1 15 / 16 "¥11,608
パワードライブB1 / 1スプリットテーパーブッシュシリーズB16-1 / 1インチ| AF16BED 2PTR6 B1 1/163.125 "5/16" x 1-1/4"B1-1 / 16」1 15 / 16 "¥11,608
パワードライブB1 / 1スプリットテーパーブッシングシリーズB2-1 / 1インチ| AF2BEE 2PTR6 B1 1/23.125 "5/16" x 1-1/4"B1.5 "1 15 / 16 "¥11,608
パワードライブB1 / 1スプリットテーパーブッシングシリーズB4-1 / 1インチ| AF4BEF 2PTR6 B1 1/43.125 "5/16" x 1-1/4"B1.25 "1 15 / 16 "¥11,608
パワードライブB1 / 1スプリットテーパーブッシングシリーズB8-1 / 1インチ| AF8BEG 2PTR6 B1 1/83.125 "5/16" x 1-1/4"B1.125 "1 15 / 16 "¥11,608
パワードライブB1 / 11スプリットテーパーブッシュシリーズB16-1 / 11インチ| AF16BEH 2PTR6 B1 11/163.125 "5/16" x 1-1/4"B1-11 / 16」1 15 / 16 "¥11,608
パワードライブB1 / 15スプリットテーパーブッシングシリーズB16-1 / 15インチ| AF16BEJ 2PTR6 B1 15/163.125 "5/16" x 1-1/4"B1-15 / 16」1 15 / 16 "¥11,608

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

POWER DRIVE G 15/16 分割テーパーブッシュ シリーズ
¥4,335 /単価