入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリットテーパーブッシュ |
ボルトサークル径 | 3.125 " |
ボルトサイズ | 5/16" x 1-1/4" |
ボアブッシングシリーズ | B |
ボア径 | 1.375 " |
フランジタイプ | コールテン |
長さ | 1 15 / 16 " |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
SAEグレード | G3000 |
テーパー | シャフトクランプ用3/4 "/フィート |
船の重量(kg) | 1.32 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 8483308090 |
原産国 | CN |
モデル | ボルトサークル径 | ボルトサイズ | ボアブッシングシリーズ | ボア径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B 1 | 3.125 " | 5/16" x 1-1/4" | B | 1" | 1 15 / 16 " | ¥11,608 | |
B1 1/16 | 3.125 " | 5/16" x 1-1/4" | B | 1-1 / 16」 | 1 15 / 16 " | ¥11,608 | |
B1 1/2 | 3.125 " | 5/16" x 1-1/4" | B | 1.5 " | 1 15 / 16 " | ¥11,608 | |
B1 1/4 | 3.125 " | 5/16" x 1-1/4" | B | 1.25 " | 1 15 / 16 " | ¥11,608 | |
B1 1/8 | 3.125 " | 5/16" x 1-1/4" | B | 1.125 " | 1 15 / 16 " | ¥11,608 | |
B1 11/16 | 3.125 " | 5/16" x 1-1/4" | B | 1-11 / 16」 | 1 15 / 16 " | ¥11,608 | |
B1 15/16 | 3.125 " | 5/16" x 1-1/4" | B | 1-15 / 16」 | 1 15 / 16 " | ¥11,608 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。