POST GUARD SQ655YW ポスト スリーブ 6-1/2 x 6-1/2 インチ 高さ 55 インチ イエロー
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
アイテム価格 | ポストスリーブ |
色 | 白いテープで黄色 |
投稿サイズの場合 | 6-1/2" x 6-1/2" |
内部径 | 7" |
インストール方法 | フォームテープ |
材料 | HDPE |
正味重量 | 10ポンド |
外径 | 7" |
全体の高さ | 55 " |
パターン | スムーズ |
形状 | 正方形である |
壁の厚さ | 9 / 64 " |
船の重量(kg) | 4.54 |
船高(cm) | 139.7 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 内部径 | 正味重量 | 外径 | 全体の高さ | 形状 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ655YNT | イエロー | 7" | 10ポンド | 7" | 55 " | 正方形である | 9 / 64 " | ¥27,202 | ||
CL1385V | ホワイトテープとベージュ | 4.5 " | 5ポンド | 5" | 52 " | ラウンド | 9 / 64 " | ¥9,707 | ||
CL1385U | 白いテープで茶色 | 4.5 " | 5ポンド | 5" | 52 " | ラウンド | 9 / 64 " | ¥8,735 | ||
CL1385O | 白いテープで白 | 4.5 " | 5ポンド | 5" | 52 " | ラウンド | 9 / 64 " | ¥8,735 | ||
CL1386H | 白いテープとオレンジ | 7" | 7ポンド | 7-23 / 64」 | 60 " | ラウンド | 9 / 64 " | ¥13,005 | ||
CL1386T | ホワイトテープとベージュ | 7" | 7ポンド | 7-23 / 64」 | 60 " | ラウンド | 9 / 64 " | ¥13,005 | ||
CL1386C | 白テープで黒 | 7" | 7ポンド | 7-23 / 64」 | 60 " | ラウンド | 9 / 64 " | ¥13,005 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。