POST GUARD CL1386LL ポストスリーブ 直径 7 インチ、高さ 60 インチ、ライムグリーン
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポストスリーブ |
色 | ライムグリーン |
投稿サイズの場合 | 直径7インチ |
内部径 | 7-7 / 64」 |
インストール方法 | フォームテープ |
材料 | HDPE |
外径 | 7-25 / 64」 |
全体の高さ | 60 " |
パターン | スムーズ |
形状 | ラウンド |
壁の厚さ | 11 / 64 " |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 内部径 | 正味重量 | 外径 | 全体の高さ | 形状 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ655YW | 白いテープで黄色 | 7" | 10ポンド | 7" | 55 " | 正方形である | 9 / 64 " | ¥28,449 | ||
SQ655YNT | イエロー | 7" | 10ポンド | 7" | 55 " | 正方形である | 9 / 64 " | ¥28,449 | ||
CL1385V | ホワイトテープとベージュ | 4.5 " | 5ポンド | 5" | 52 " | ラウンド | 9 / 64 " | ¥10,161 | ||
CL1385U | 白いテープで茶色 | 4.5 " | 5ポンド | 5" | 52 " | ラウンド | 9 / 64 " | ¥10,161 | ||
CL1385O | 白いテープで白 | 4.5 " | 5ポンド | 5" | 52 " | ラウンド | 9 / 64 " | ¥10,161 | ||
CL1386H | 白いテープとオレンジ | 7" | 7ポンド | 7-23 / 64」 | 60 " | ラウンド | 9 / 64 " | ¥13,674 | ||
CL1386T | ホワイトテープとベージュ | 7" | 7ポンド | 7-23 / 64」 | 60 " | ラウンド | 9 / 64 " | ¥13,519 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。