入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メカニカルジョープーラーセット |
容量 | 1、2トン。 |
ジョーリーチ | 3インチ |
ジョースプレッド | 1/4 to 4-1/2" |
あごのスタイル | 非可逆 |
あごの数 | 2と3 |
スクリューサイズ | 39/125-24×5-9/20および3/8-24×7.00 |
タイプ | ロックと自動調整 |
船の重量(kg) | 3.4 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 43.69 |
船幅(cm) | 38.86 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | ジョースプレッド | スクリューサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TB-1045 | 5トン。 | 1 / 2〜5 " | 0.539-16 x 10-1/5 | 内外スライドハンマー、ロック式、自動調心式 | ¥147,812 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。