入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジグソーパズル |
調節可能な靴 | 0から45まで |
アンプ | 6.0 |
ブレードタイプ | Uシャンク、Tシャンク |
コード長 | 6ft。 |
切削作用 | 4位置軌道 |
ハンドルデザイン | トップ |
ストロークの長さ | 13 / 16 " |
速度制御 | ダイヤル |
XNUMX分あたりのストローク | 0〜3200 |
工具長 | 9.5 " |
工具重量 | 5.4ポンド |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 2.86 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8467220070 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。