PORTER CABLE C2002 エアコンプレッサー、0.8 HP、120V、150 psi
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
アイテム価格 | ポータブル電気オイルフリー空気圧縮機 |
(F)NPTアウトレット | 1 / 4 " |
平均ポンプ寿命 | 1,000時間 |
シリンダー材質 | メッキ鋼 |
dBA @ 3フィート | 78.0 |
フリーエアCFM @ 90 PSI | 2.60 |
全負荷アンペア | 10 |
HP | 0.8 |
潤滑タイプ | オイルフリー |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
モーターRPM | 12,600 |
モータータイプ | UMC |
全体の高さ | 15 " |
全体の長さ(Overall Length) | 18 " |
全幅 | 18.375 " |
タンクサイズ | 6ガロン。 |
タンクタイプ | パンケーキ |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 15.92 |
船高(cm) | 51.56 |
船の長さ(cm) | 48.77 |
船幅(cm) | 45.97 |
HSコード | 8414801685 |
原産国 | US |
A. このエアコンプレッサは、最高速度 12600 RPM で作動します。
A. このコンプレッサーは最大 78 dBA のノイズを生成します。
A. このコンプレッサーの平均ポンプ寿命は 1000 時間です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。