アイテム価格 | まあナット |
本体径 | 0.240 " |
終了 | 保護パウダー |
グリップ範囲 | 0.375〜0.512インチ |
頭径 | 0.554 " |
穴のサイズ | 0.250 " |
長さ | 0.981 " |
材料 | ゴム、クロロフレン |
番手 | 6-32 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 7.37 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。