入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォーターフォールポンプ |
エージェンシーコンプライアンス | ETL |
コード長 | 16ft。 |
デューティ | 連続的な |
全負荷アンペア | 1.8 |
水のGPH @ 1フィート頭の | 3720 |
水のGPH @ 10フィート頭の | 1560 |
水のGPH @ 20フィート頭の | 120 |
水のGPH @ 5フィート頭の | 2880 |
高さ | 6" |
住宅資材 | ABS |
HP | 17/64 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ABS |
長さ | 10.5 " |
最大直径固体 | 19 / 64 " |
最大頭 | 18のフィート |
アウトレット | 2" |
過負荷保護 | 有り |
電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 4.75 " |
船の重量(kg) | 2.56 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 35.31 |
船幅(cm) | 17.02 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。