POLYSCIENCE WB02L11B ウォーターバス 2L 120v/60hz
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水浴 |
使用可能な寸法の内側 | 長さ3.9インチ x 幅4.3インチ x 奥行き5.5インチ |
電源要件 | 120V / 60Hz |
温度。 範囲 | 周囲温度5度から100度 |
音量 | 2L |
船の重量(kg) | 3.63 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8419899585 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。