POLYSCIENCE MX20H135-L11B MX 20 L 加熱 135c
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
アイテム価格 | 温水循環浴 |
正確さ | +/- 0.07度C |
容量 | 20L |
チャンバーの高さ | 5-1 / 2」 |
チャンバーの長さ | 9-27 / 32」 |
チャンバー幅 | 12-7 / 16」 |
コンプライアンス | CSA、CE |
ディスプレイ | LCD 3.25 " |
注ぐ速さ | 12.8 bpm |
速度 | 1速ポンプ |
温度コントロール | MX(基本) |
温度。 範囲 | 周囲温度+10度から135度 |
船の重量(kg) | 40.82 |
船高(cm) | 61.72 |
船の長さ(cm) | 54.1 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
MX07H135-L11B | 7L | ¥585,463 | ||
MX15H135-L11B | 15L | ¥639,614 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。