POLYSCIENCE MX17P100-L11B MX 17L オープンバス ブリッジ PC 付き
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 次世代、サーキュレーター、加熱、ポリカーボネートタンク、17L |
正確さ | +/- 0.07度C |
容量 | 17L |
コンプライアンス | CSA、CE |
注ぐ速さ | 12.8 bpm |
速度 | 1速ポンプ |
温度コントロール | はい |
温度。 範囲 | 周囲温度+10度から85度 |
船の重量(kg) | 40.5 |
船高(cm) | 61.72 |
船の長さ(cm) | 54.1 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 温度コントロール | 正確さ | 容量 | 温度。 範囲 | 注ぐ速さ | アイテム価格 | 全体の深さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD28R-30-L11B | はい | +/- 0.01度C | 28L | -30度から200度 | 20.1 lpmの圧力、14.7lpmの吸引 | 次世代、サーキュレーター、冷蔵/加熱、28L | - | - | ¥1,517,318 | ||
AP28R-30-L11B | はい | +/- 0.01度C | 28L | -30度から200度 | 20.1 lpmの圧力、14.7lpmの吸引 | 次世代、サーキュレーター、冷蔵/加熱、28L | - | - | ¥1,769,944 | ||
AD45R-20-L13D | はい | +/- 0.01度C | 45L | -25度から135度 | 20.1 lpmの圧力、14.7lpmの吸引 | 次世代、サーキュレーター、冷蔵/加熱、45L | - | - | ¥2,111,771 | ||
AP45R-20-L13D | はい | +/- 0.01度C | 45L | -25度から135度 | 20.1 lpmの圧力、14.7lpmの吸引 | 次世代、サーキュレーター、冷蔵/加熱、45L | - | - | ¥2,354,200 | ||
MX08P100-L11B | はい | +/- 0.07度C | 8L | 周囲温度+10度から85度 | 12.8 bpm | 次世代、サーキュレーター、加熱、ポリカーボネートタンク、8L | - | - | ¥425,418 | ||
AP08P100-L11B | はい | +/- 0.01度C | 8L | 周囲温度+10度から85度 | 20.1 lpmの圧力、14.7lpmの吸引 | 次世代、サーキュレーター、加熱、ポリカーボネートタンク、8L | 12.7 " | 8.2 " | ¥819,742 | ||
MX14P100-L11B | はい | +/- 0.07度C | 14L | 周囲温度+10度から85度 | 12.8 bpm | 次世代、サーキュレーター、加熱、ポリカーボネートタンク、14L | - | - | ¥497,165 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。