POLYSCIENCE MM71MX1LB10C ベンチトップ チル ミニ中温モダンなデザイン ポンプ
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
アイテム価格 | ベンチトップチラー |
正確さ | +/- 0.1度C |
アンペアAC | 12 |
容量 | 冷却能力@ 20℃:435 |
コンプライアンス | CSA、CE |
注ぐ速さ | 13.2 bpm |
全体の高さ | 17 " |
全幅 | 10 " |
電力定格 | ポンプタイプ:遠心 |
温度コントロール | はい |
温度。 範囲 | -5度から50度 |
電圧(AC) | 120V / 60Hz |
船の重量(kg) | 40.82 |
船高(cm) | 61.72 |
船の長さ(cm) | 54.1 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8418690180 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 注ぐ速さ | 全体の高さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM71GX1LB10C | 冷却能力@ 20℃:460 | 7.9 bpm | 17 " | -5度から50度 | ¥928,761 | ||
LM61GX1LB10C | 冷却能力@ 20℃:560 | 7.9 bpm | 17 " | -10度から30度 | ¥940,839 | ||
LM61MX1LB10C | 冷却能力@ 20℃:420 | 13.2 bpm | 17 " | -10度から30度 | ¥1,198,997 | ||
LS51M11LB10C | 冷却能力@ 20℃:1160 | 14.8 bpm | 19 " | -20度から40度 | ¥1,142,676 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。