POLYSCIENCE LM61MX1LB10C ベンチトップ チル ミニ低温モダンなデザイン ポンプ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベンチトップチラー |
正確さ | +/- 0.1度C |
アンペアAC | 12 |
容量 | 冷却能力@ 20℃:420 |
コンプライアンス | CSA、CE |
注ぐ速さ | 13.2 bpm |
全体の高さ | 17 " |
全幅 | 10 " |
電力定格 | ポンプタイプ:遠心 |
温度コントロール | はい |
温度。 範囲 | -10度から30度 |
電圧(AC) | 120V / 60Hz |
船の重量(kg) | 40.5 |
船高(cm) | 61.72 |
船の長さ(cm) | 54.1 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8418690180 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 注ぐ速さ | 全体の高さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM71GX1LB10C | 冷却能力@ 20℃:460 | 7.9 bpm | 17 " | -5度から50度 | ¥928,761 | ||
MM71MX1LB10C | 冷却能力@ 20℃:435 | 13.2 bpm | 17 " | -5度から50度 | ¥1,028,837 | ||
LM61GX1LB10C | 冷却能力@ 20℃:560 | 7.9 bpm | 17 " | -10度から30度 | ¥940,839 | ||
LS51M11LB10C | 冷却能力@ 20℃:1160 | 14.8 bpm | 19 " | -20度から40度 | ¥1,142,676 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。