POLYSCIENCE AD07H200-L11B アドバンストデジタル加熱サーキュレーター 7 リットル
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
アイテム価格 | 先進的なデジタル加熱サーキュレーター |
正確さ | +/- 0.01度C |
容量 | 7リットル |
コンプライアンス | CSA、CE |
ディスプレイ | 3-3/4 インチ タッチパッド LCD |
注ぐ速さ | 20.1 lpmの圧力、14.7lpmの吸引 |
マックス。 温度 | 200度 |
速度 | 可変速ポンプ |
温度コントロール | はい |
温度。 範囲 | 周囲温度+10度から200度 |
船の重量(kg) | 19.21 |
船高(cm) | 57.15 |
船の長さ(cm) | 69.85 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。