POLYSCIENCE 6860P46LB70D チル 1.5hp 容積式ポンプ
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 冷却装置 |
正確さ | +/- 0.5度C |
アンペアAC | 20.8 |
容量 | 冷却能力@ 20℃:5200 |
コンプライアンス | CSA、CE |
注ぐ速さ | 13.2 bpm |
全体の高さ | 22.593 |
全幅 | 14.5 " |
電力定格 | 正の変位 |
温度コントロール | はい |
温度。 範囲 | 5度35度 |
電圧(AC) | 230V / 60Hz |
船の重量(kg) | 40.5 |
船高(cm) | 61.72 |
船の長さ(cm) | 54.1 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8418690180 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 正確さ | アンペアAC | 電圧(AC) | 容量 | コンプライアンス | 注ぐ速さ | 電力定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6560M11LB20C | -10度から40度 | +/- 0.1度C | 13.5 | 120V / 60Hz | 冷却能力@ 20℃:1800 | CSA、CE | 15.5 bpm | ポンプタイプ:磁気ドライブ | - | 見積依頼
| |
6560T11LB20C | -10はCから40の度数になります。 | 安定性+/- 0.1℃ | - | 120V / 60Hz | 冷却能力@ 20度C1700W | CSAおよびCE承認済み | 13.2 L /分 | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。