POLYSCIENCE 3370TBL11B 液体空気冷却器 T ポンプ
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
アイテム価格 | 次世代、サーキュレーター、冷蔵/加熱、7L |
コンプライアンス | CSA、CE |
注ぐ速さ | 20.5 L /分 |
温度コントロール | NO |
温度。 範囲 | 周囲温度+5度から70度C |
船の重量(kg) | 40.5 |
船高(cm) | 61.72 |
船の長さ(cm) | 54.1 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8418690180 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 注ぐ速さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
3370P9L11B | 9.1 L /分 | ¥545,557 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。