入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 屋外スピーカー |
色 | ブラック |
カットアウト幅 | 4-39 / 64」 |
深さ | 2.5 " |
直径 | 6" |
周波数特性 | 60 Hz 〜 20 kHz |
インピーダンス | 4オーム |
ピーク出力電力 | 100W |
船の重量(kg) | 1.76 |
船高(cm) | 9.7 |
船の長さ(cm) | 31.29 |
船幅(cm) | 15.7 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 直径 | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA5500 | ホワイト | 1-33 / 64」 | - | 6 13 / 32 " | 10 3 / 64 " | ¥86,655 | ||
MA6800 | ホワイト | 3.437 " | 9" | 9 17 / 64 " | 9 17 / 64 " | ¥83,988 | ||
MA6600 | ホワイト | 3" | 7 39 / 64 " | 7.625 " | 7.625 " | ¥71,988 | ||
MA5950 | ホワイト | 3.437 " | - | 7 45 / 64 " | 10 " | ¥61,769 | ||
MA6500 | ホワイト | 2-9 / 16」 | 7" | 6 5 / 16 " | 6 5 / 16 " | ¥58,658 | ||
MA905-W | ホワイト | 1" | - | 6" | 9" | ¥64,576 | ||
MA8506-B | ブラック | 2-13 / 32」 | 7" | - | - | ¥47,993 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。