入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁コネクタ |
ボディ材質 | アルミニウム |
ケーブルサイズコード | 500キロミル |
コネクタ タイプ | 片面エントリー、L |
ヘッドスタイル | 16進法 |
断熱材 | プラスチゾル |
長さ | 7.45 " |
最大導体サイズ | 500 |
最小導体サイズ | 4 AWG |
マウント | N |
ねじ材 | アルミニウム |
スタッドサイズ | 5 / 16 " |
タイプ | マルチタップ |
幅(Width) | 2.81 " |
船の重量(kg) | 0.72 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ねじ材 | ケーブルサイズコード | コネクタ タイプ | スタッドサイズ | タイプ | 幅(Width) | ヘッドスタイル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLG1-3B | 鋼 | 1 AWG | 片面エントリー、L | 3 / 16 " | マルチタップ | 1.62 " | スロット | 絶縁コネクタ | - | 見積依頼
| |
IPLG6-3B | 鋼 | 6 AWG | 片面エントリー、L | 1 / 8 " | マルチタップ | 1.12 " | スロット | 絶縁コネクタ | - | 見積依頼
| |
ISR-1 / 0B | 鋼 | 1 / 0 AWG | 両面エントリー、T | 3 / 16 " | インラインスプライス | 0.9 " | 16進法 | 絶縁コネクタ | ¥7,331 | ||
ISR-250B | アルミニウム | 250キロミル | 両面エントリー、T | 5 / 16 " | インラインスプライス | 1.19 " | 16進法 | 絶縁コネクタ | ¥10,627 | ||
ISR-350B | アルミニウム | 350キロミル | 両面エントリー、T | 5 / 16 " | インラインスプライス | 1.32 " | 16進法 | 絶縁コネクタ | ¥13,391 | ||
ISR-500B | アルミニウム | 500キロミル | 両面エントリー、T | 5 / 16 " | インラインスプライス | 1.62 " | 16進法 | 絶縁コネクタ | ¥19,537 | ||
IPL1 / 0-3B | 鋼 | 1 / 0 AWG | 両面エントリー、Z | 3 / 16 " | マルチタップ | 1.62 " | 16進法 | 絶縁コネクタ | ¥8,871 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。