PLASTIC SUPPLY PVCSW12X10 Y ブランチ PVC 45 度 12x10 インチ
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
アイテム価格 | ワイブランチ |
ダクトサイズ | 12 "実行x10"ブランチ |
長さ | 20.25 " |
材料 | タイプIグレードIPVC |
タイプ | 45度のサドル |
船の重量(kg) | 2.95 |
船高(cm) | 32.39 |
船の長さ(cm) | 51.44 |
船幅(cm) | 44.45 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。