PLAST-O-MATIC RVTX300V-PV バイパスバルブ、90° ダイヤフラム、PTFEシャフト、PVC、バイトンシール、3インチサイズ
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
アイテム価格 | 調整バックプレス。 安全弁 |
ボディ材質 | PVC |
入口サイズ | 3" |
インレットタイプ | FNPT |
コンセントサイズ | 3" |
コンセントタイプ | FNPT |
全体の高さ | 18 19 / 64 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
圧力範囲 | 5から100へのpsi |
シート素材 | バイトン |
スプリング素材 | 亜鉛メッキ鋼 |
温度。 範囲 | 32度から140度F |
テストレバー | いいえ |
船の重量(kg) | 8.55 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 56.13 |
船幅(cm) | 27.18 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|
RVTX300EP-PV | シャットオフバルブ | ¥416,716 | 見積依頼
|
RVTX300V-CP | シャットオフバルブ | ¥445,492 | 見積依頼
|
RVTX300EP-CP | シャットオフバルブ | ¥443,978 | 見積依頼
|
RVTX300V-PF | シャットオフバルブ | ¥821,749 | 見積依頼
|
RVTX300EP-PF | シャットオフバルブ | ¥820,450 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。