入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整バックプレス。 安全弁 |
ボディ材質 | PVC |
入口サイズ | 1.5 " |
インレットタイプ | FNPT |
コンセントサイズ | 1.5 " |
コンセントタイプ | FNPT |
全体の高さ | 13.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.5 " |
圧力範囲 | 5から100へのpsi |
シート素材 | バイトン |
スプリング素材 | 亜鉛メッキ鋼 |
温度。 範囲 | 32度から140度F |
テストレバー | いいえ |
船の重量(kg) | 2.52 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 36.07 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
モデル | 入口サイズ | アイテム価格 | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT050V-PV | 1 / 2 " | 調整バックプレス。 安全弁 | 1 / 2 " | 7.25 " | 2.5 " | ¥95,644 | |
RVT075V-PV | 3 / 4 " | 調整バックプレス。 安全弁 | 3 / 4 " | 8.88 " | 3" | ¥103,266 | |
RVT100V-PV | 1" | 調整バックプレス。 安全弁 | 1" | 9 13 / 16 " | 3" | ¥112,805 | |
RVT125V-PV | 1.25 " | 調整バックプレス。 安全弁 | 1.25 " | 12.125 " | 4" | ¥142,844 | |
RVT200V-PV | 2" | 調整バックプレス。 安全弁 | 2" | 15 " | 5.5 " | ¥192,542 | |
RVT050EP-PV | - | シャットオフバルブ | - | - | - | ¥98,878 | 見積依頼
|
RVT075EP-PV | - | シャットオフバルブ | - | - | - | ¥114,889 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。