PLAST-O-MATIC PRAM200V-PV 圧力調整器、空気パイロット、PVC、2 インチサイズ
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
アイテム価格 | 空気負荷圧力レギュレーター |
ボディ材質 | PVC |
接続タイプ | FNPT |
高さ | 12.75 " |
入口サイズ | 2" |
長さ | 7" |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
コンセントサイズ | 2" |
圧力調整範囲 | 5から125へのpsi |
シール材 | バイトン |
船の重量(kg) | 6.35 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 30.73 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|
PRAM075V-PV | パイロット操作の圧力調整器 | - | 見積依頼
|
PRAM075EP-PV | パイロット操作の圧力調整器 | - | 見積依頼
|
PRAM100V-PV | パイロット操作の圧力調整器 | - | 見積依頼
|
PRAM100EP-PV | パイロット操作の圧力調整器 | - | 見積依頼
|
PRAM150V-PV | パイロット操作の圧力調整器 | - | 見積依頼
|
PRAM150EP-PV | パイロット操作の圧力調整器 | - | 見積依頼
|
PRAM200EP-PV | パイロット操作の圧力調整器 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。