入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
体積係数 | 0.80 |
コイルエンクロージャー | 水密および防塵 |
コイル絶縁クラス | F |
電気的接続 | DIN |
Hz | 60 |
最大流体温度 | 180度F |
最小動作圧力差 | 0のプサイ |
NEMA評価 | 4X |
操作 | 直動式 |
オリフィス径 | 1 / 4 " |
全体の高さ | 4 9 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.187 " |
全幅 | 2.187 " |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
安全な作業水圧 | 70のプサイ |
シール材 | バイトン |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 2ウェイ/ 2ポジション |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 17.53 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | US |
モデル | ボディ材質 | 体積係数 | 最大流体温度 | オリフィス径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EAST2V6W11-PV | PVC | 0.50 | 140度F | 3 / 16 " | 1 / 4 " | ¥84,035 | |
EAST2V8W11-PV | PVC | 0.80 | 140度F | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥87,518 | |
EAST4V6W11-PV | PVC | 0.50 | 140度F | 3 / 16 " | 1 / 2 " | ¥85,095 | |
EAST4V8W11-PV | PVC | 0.80 | 140度F | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ¥86,162 | |
東2V6W11-PP | ポリプロピレン | 0.50 | 180度F | 3 / 16 " | 1 / 4 " | ¥102,080 | |
東4V6W11-PP | ポリプロピレン | 0.50 | 180度F | 3 / 16 " | 1 / 2 " | ¥94,201 | |
東4V8W11-PP | ポリプロピレン | 0.80 | 180度F | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ¥97,499 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。