入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェックバルブ |
インレットセンターへのキャップ | 2-5 / 16」 |
接続タイプ | FNPT |
クラッキング圧力 | 1.0から1.5へのpsi |
長さ | 3 13 / 16 " |
材料 | PVC |
マックス。 温度 | 140度F |
取り付け位置 | 任意 |
全体の高さ | 3 51 / 64 " |
シール材 | バイトン |
シート素材 | バイトン |
サイズ | 1 / 2 " |
幅(Width) | 2 13 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8481309000 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 材料 | マックス。 温度 | 全体の高さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CKM075V-PV | 4.125 " | PVC | 140度F | 4 3 / 32 " | 3 / 4 " | 2 51 / 64 " | ¥27,302 | |
CKM100V-PV | 4 23 / 32 " | PVC | 140度F | 4 45 / 64 " | 1" | 2 51 / 64 " | ¥27,540 | |
CKM050V-PP | 3 13 / 16 " | ポリプロピレン | 180度F | 3 51 / 64 " | 1 / 2 " | 2 13 / 32 " | ¥29,949 | |
CKM075V-PP | 4.125 " | ポリプロピレン | 180度F | 4 3 / 32 " | 3 / 4 " | 2 51 / 64 " | ¥36,084 | |
CKM100V-PP | 4 23 / 32 " | ポリプロピレン | 180度F | 4 45 / 64 " | 1" | 2 51 / 64 " | ¥39,004 | |
CKM050EP-PV | - | - | - | - | - | - | ¥20,338 | 見積依頼
|
CKM075EP-PV | - | - | - | - | - | - | ¥24,449 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。