入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェックバルブ |
インレットセンターへのキャップ | 5-7 / 16」 |
接続タイプ | FNPT |
クラッキング圧力 | 0.5のプサイ |
長さ | 2.593 |
材料 | ポリプロピレン |
マックス。 温度 | 180度F |
取り付け位置 | 任意 |
全体の高さ | 1.5 " |
シール材 | バイトン |
シート素材 | バイトン |
サイズ | 1 / 2 " |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8481309000 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 材料 | マックス。 温度 | 全体の高さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CKD025V-PV | 2 23 / 32 " | PVC | 140度F | 1 3 / 32 " | 1 / 4 " | 1 3 / 32 " | ¥28,067 | |
CKD050V-PV | 2.593 | PVC | 140度F | 1.5 " | 1 / 2 " | 1.5 " | ¥33,209 | |
CKD025V-PP | 2 23 / 32 " | ポリプロピレン | 180度F | 1 3 / 32 " | 1 / 4 " | 1 3 / 32 " | ¥35,060 | |
CKD025EP-PV | - | - | - | - | - | - | ¥29,641 | 見積依頼
|
CKD050EP-PV | - | - | - | - | - | - | ¥33,752 | 見積依頼
|
CKD025EP-PP | - | - | - | - | - | - | ¥36,781 | 見積依頼
|
CKD050EP-PP | - | - | - | - | - | - | ¥41,541 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。