AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50COPMIS 呼吸空気パネル、本質安全防爆 CO モニター付き、50 CFM、79 CFM 流量、4 カップリング
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
アイテム価格 | ポータブルろ過パネル |
エアーフロー | CFM 50 |
空気流量 | CFM 50 |
アンプ | 1A |
フロー容量 | CFM 79 |
カップリング数 | 4 |
リリーフ圧力 | 125のプサイ |
電圧 | 115V AC |
船の重量(kg) | 34.65 |
船高(cm) | 104.14 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8421390190 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。