入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャットオフバルブ |
周りの派遣社員。 範囲 | 32度から180度F |
ボディ材質 | PVC / PTFE |
体積係数 | 6.3 |
接続 | FNPT |
ダイヤフラム素材 | PTFE |
流体温度範囲 | 32度から140度F |
長さ | 3.5 " |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
パイプサイズ | 1" |
シール材 | PTFE |
バルブデザイン | ノーマルクローズ |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 21.84 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8481809040 |
原産国 | US |
モデル | 体積係数 | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
BSDAM050T-NC-PV | 3.4 | 2.5 " | 1 / 2 " | ¥104,420 | |
BSDAM050T-NC-PP | 3.4 | 2.5 " | 1 / 2 " | ¥122,546 | |
BSDAM050T-NC-CP | - | - | - | ¥127,005 | 見積依頼
|
BSDAM100T-NC-CP | - | - | - | ¥179,365 | 見積依頼
|
BSDAM100T-NC-PP | - | - | - | ¥132,414 | 見積依頼
|
BSDAM050T-NC-PF | - | - | - | ¥184,774 | 見積依頼
|
BSDAM100T-NC-PF | - | - | - | ¥274,998 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。