定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PICゲージ202L-404A真空計1/4インチNPT4インチ| AG9LJF 20TW51

PIC GAUGES 202L-404A 真空計 1/4インチ NPT 4インチ

在庫あり
アイテム:AG9LJF モデル:202L-404A相互参照:20TW51

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,634 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item真空計
校正証明書いいえ
ケースカラーステンレス鋼
ケースの材質ステンレス鋼
接続場所センターバック
接続サイズ1 / 4 "
サイズダイヤル4"
で満たすグリセリン
水晶体物質プラスチック
動作温度 範囲30度から160度F
プライマリアプリケーション一般的用途
レンジ30〜0インチ水銀
センサー素材
最小の卒業0.5
ソケット素材
接液材料

発送情報:

船の重量(kg) 0.68
船高(cm)10.16
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)10.16
原産国CN

商品の詳細:

  • ゲージ精度:+/- 2-1-2%
  • 圧力および真空計タイプ:真空計
  • ゲージパネル取り付け可能:いいえ
  • 液体充填:はい

製品バリエーション

プロダクトモデルソケット素材ケースカラーケースの材質接液材料接続場所サイズダイヤル水晶体物質動作温度 範囲価格
PICゲージ201L-404A真空計液体4In30-0InHg真空| AG9LGF 20TV39 201L-404Aステンレス鋼ステンレス鋼ボトム4"プラスチック30度から160度F¥9,996
PICゲージ4001-4LA真空計ヘビーデューティー4インチ30-0Hg真空| AG9LLA 20TX09 4001-4LAステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼ボトム4"ガラス-30度から180度F¥30,075
PICゲージ6001-4LA真空計ヘビーデューティー6In 30-0 Hg | AG9LNA 20TX55 6001-4LAステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼ボトム6"ガラス-30度から180度F¥48,730
PICゲージ601L-254A真空ゲージ1/4インチNPT2-1 / 2インチ| AG9LNY 20TY07 601L-254Aゴールド真鍮ボトム2.5 "プラスチック30度から160度F¥14,095

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PIC GAUGES 202L-404A 真空計 1/4インチ NPT 4インチ
¥13,634 /単価