入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LED交換用電球 |
基底型 | 中ネジ E26 |
ビーム角 | 300度 |
電球径 | 1 7 / 8 " |
電球ハウジング | ガラス |
電球メーカーの保証期間 | 1年 |
色温度 | 2700K |
CRI | 90 |
エネルギースター準拠 | 有り |
終了 | クリア |
同封の備品用 | いいえ |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
配光 | 無指向性の |
ルーメン | 500 LM |
最小温度 | -4度F |
全体の長さ(Overall Length) | 8 1 / 8 " |
定格寿命 | 15000の時間。 |
ラフサービス | いいえ |
形状 | F15 |
飛散防止 | いいえ |
温度。 範囲 | -4〜113度F |
三方向 | いいえ |
タイプ | ファッションリング |
電圧 | 120V AC |
出力 | 5.5W |
船の重量(kg) | 0.05 |
原産国 | 中国 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。