入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LED常夜灯 |
色温度 | 590 Nmで |
高さ | 5 11 / 16 " |
ハウジングの色 | ホワイト |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
長さ | 15 / 16 " |
ライトの色 | アンバー |
定格寿命 | 50,000時間 |
電圧 | 120/277 |
保証 | 3年 |
出力 | 2 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 5.08 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。