入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニLEDステップライト |
色温度 | 3500K |
CRI | 80 |
高さ | 2.75 " |
ハウジングの色 | ホワイト |
住宅資材 | プレミアムダイカストアルミニウム |
長さ | 4.5 " |
ルーメン | 148.7 |
動作温度 範囲 | -31〜104度F |
電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。