入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニLEDステップライト |
色温度 | 3500K |
CRI | 80 |
高さ | 2.75 |
ハウジングの色 | ブラック |
住宅資材 | プレミアムダイカストアルミニウム |
長さ | 4.5 " |
レンズの種類 | ポリカーボネート |
ライトの色 | ホワイト |
ルーメン | 低:62.9、中:119.3、高:148.7 |
動作温度 範囲 | -31〜104度F |
定格寿命 | PathMasterは、ソリッドステートコンポーネントを使用して設計されており、「通常オン」での10年間の継続的な使用が評価されています。 |
温度。 範囲 | -31度F(-35度C)から104度F(40度C) |
電圧 | 120 |
保証 | 5年 |
幅(Width) | 1.5 |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 9405600000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。