入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDステップライト |
色温度 | 3500K |
CRI | 80 |
高さ | 1.5 " |
ハウジングの色 | ブラック |
住宅資材 | プレミアムダイカストアルミニウム |
長さ | 4.5 " |
レンズの種類 | ポリカーボネート |
ライトの色 | ホワイト |
ルーメン | 156 |
定格寿命 | 87,600時間 |
温度。 範囲 | -31度から104度F |
電圧 | 120 |
保証 | 5年 |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 8.38 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。