入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 試験ライト |
アンプ | 0.17 |
色 | ホワイト |
コード長 | 5ft。 |
ゲージ/導体 | 18/3 |
Handle | プラスチック |
住宅資材 | プラスチック |
ランプの種類 | UV電球 |
長さ | 9.5 " |
水晶体物質 | ガラス |
取り付け | ハンドヘルドの |
電源 | 120 VAC |
交換ランプ | 35FV35 |
船の重量(kg) | 1.11 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 9405990000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。