PHILIPS BURTON OPLEDFL LED 検査ライト 3300k フットスイッチ
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LED検査灯 |
調節可能 | 広範囲のリーチと可動域を備えた柔軟性 |
アーム長さ | 37.5 " |
色 | ホワイト |
色温度 | 3700K |
コード長 | 9.83ft。 |
コードタイプ | プラグイン |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ | クリア |
光出力 | 90,000ルクス@ 24 " |
装着タイプ | フロアスタンド |
全体的なリーチ | 37.5 " |
スイッチ | フットスイッチ |
タイプ | フロアスタンド |
電圧 | 120 |
出力 | 42 |
船の重量(kg) | 26.33 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 157.48 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 9405108020 |
プロダクト | モデル | 出力 | アーム長さ | 色温度 | コード長 | 光出力 | 装着タイプ | 全体的なリーチ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXFL | 低8 /高16 | 45 " | 4600K | 5.42ft。 | 低 25,000 ルクス @ 18 インチ、高 50,000 ルクス @ 18 インチ | フロアスタンド | 45 " | フロアスタンド | ¥191,804 | ||
ALEDFL | 45 | 63 " | 4300K | 9.83ft。 | 45,000ルクス@ 40 " | フロアスタンド | 63 " | フロアスタンド | ¥868,955 | ||
NXT | 低8 /高16 | 45 " | 4600K | 5.42ft。 | 50,000ルクス@ 18 " | テーブルベース | 45 " | 表 | ¥176,519 | ||
北西 | 低8 /高16 | 45 " | 4600K | 5.42ft。 | 50,000ルクス@ 18 " | 壁 | 45 " | 壁 | ¥176,519 | ||
NXC | 低8 /高16 | 45 " | 4600K | 5.42ft。 | 50,000ルクス@ 18 " | 天井 | 45 " | 天井 | ¥191,804 | ||
OPLEDSC | 42 | 37.5 " | 3700K | 10ft。 | 90,000ルクス@ 24 " | 単一の天井 | 37.5 " | 天井 | ¥704,114 | ||
OPLEDDC | 42 | 37.5 " | 3700K | 10ft。 | 90,000ルクス@ 24 " | 二重天井 | 37.5 " | 天井 | ¥1,267,530 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。