PHILIPS BURTON APXSC10 サージカル ライト シーリング 9.83 フィート ロッカー
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
アイテム価格 | サージカルライト |
調節可能 | 広範囲のリーチと可動域を備えた柔軟性 |
アーム長さ | 61 39 / 64 " |
色 | ホワイト |
色温度 | 4200K |
コード長 | 9.83ft。 |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | ハロゲン |
レンズ | クリア |
光出力 | 108,000ルクス@ 40 " |
装着タイプ | 単一の天井 |
全体的なリーチ | 61-39 / 64」 |
スイッチ | ロッカー(Rocker) |
タイプ | 天井 |
電圧 | 120 |
出力 | 220 |
船の重量(kg) | 56.25 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 116.84 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 9405108020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。