PHILIPS BURTON A50DC エグザム ライト シーリング トグル/ロッカー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 検査ライト |
調節可能 | 広範囲のリーチと可動域を備えた柔軟性 |
アーム長さ | 63 " |
色 | ホワイト |
色温度 | 3100K |
コード長 | 9.83ft。 |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | ハロゲン |
レンズ | クリア |
光出力 | 37,000ルクス@ 40 " |
装着タイプ | 二重天井 |
全体的なリーチ | 63 " |
スイッチ | トグルとロッカー |
タイプ | 天井 |
電圧 | 120 |
出力 | 84 |
船の重量(kg) | 47.17 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 9405108020 |
プロダクト | モデル | 出力 | アーム長さ | 色温度 | コード長 | 光出力 | 装着タイプ | 全体的なリーチ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A50FL | 45 | 31 " | 3100K | 9.83ft。 | 45,000ルクス@ 40 " | フロアスタンド | 31 " | フロアスタンド | ¥1,109,415 | ||
SB40FL | 20 | 28 " | 3400K | 8.5ft。 | 56,000ルクス@ 18 " | フロアスタンド | 28 " | フロアスタンド | ¥305,504 | ||
GL30FL | 35 | 35.5 " | 3200K | 8.5ft。 | 45,000ルクス@ 18 " | フロアスタンド | 35.5 " | フロアスタンド | ¥269,666 | ||
GLW30FL | 35 | 35.5 " | 3200K | 8.5ft。 | 45,000ルクス@ 18 " | フロアスタンド | 35.5 " | フロアスタンド | ¥269,666 | ||
OP216FL | 50 | 37.5 " | 3300K | 9.83ft。 | 86,000ルクス@ 24 " | フロアスタンド | 37.5 " | フロアスタンド | ¥877,261 | ||
CS316FL | 150 | 37.5 " | 4300K | 9.83ft。 | 86,000ルクス@ 24 " | フロアスタンド | 37.5 " | フロアスタンド | ¥994,381 | ||
A50SC | 84 | 63 " | 3100K | 9.83ft。 | 37,000ルクス@ 40 " | 単一の天井 | 63 " | 天井 | ¥1,073,607 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。