入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDドライバ |
周りの派遣社員。 範囲 | -40度から140度F |
高さ | 1.187 " |
入力電流 | 0.61、0.32、0.26 AAC |
入力パワー | 70 |
入力電圧 | 120-277 VAC |
長さ | 9.5 " |
出力電流 | 0.10〜5.0 ADC |
出力電圧 | 12 VDC |
力率 | 0.90 |
出力 | 2〜60 W |
幅(Width) | 1 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.66 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8504100000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 高さ | 入力パワー | 入力電圧 | 出力電流 | 出力電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED120A0012V50F | 1.187 " | 75 | 120 VAC | 0.80〜5.0 ADC | 12 VDC | 1 11 / 16 " | ¥25,980 | ||
LED120A0024V33F | 1.187 " | 95 | 120 VAC | 0.80〜3.30 ADC | 24 VDC | 1 11 / 16 " | ¥26,894 | ||
LED120A0350C33F | 1.187 " | 15 | 120 VAC | 0.35ADC | 2.8-32.6 VDC | 1 11 / 16 " | ¥17,412 | ||
LEDINTA0700C210FO | 1.5 " | 165 | 120-277 VAC | 0.70ADC | 60-210 VDC | 2 5 / 16 " | ¥40,334 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。