入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
直径 | 1.375 " |
高さ | 3.75 " |
MFD評価 | 10 |
形状 | ラウンド |
温度。 範囲 | 105度C |
UPC | 781087096307 |
電圧 | 400V |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8532250020 |
原産国 | CN |
モデル | 直径 | 高さ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
7C240P40R | 1.75 " | 4 13 / 16 " | 400V | ¥16,502 | |
7C150P40R | 1.75 " | 3.75 " | 400V | ¥12,869 | |
7C080L30RA | 1.25 " | 2.75 " | 300V | ¥9,789 | |
7C050L30RA | - | - | - | - | 見積依頼
|
7C120M33R | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。