PRO SERIES SUMP PUMPS PS-C11 サンプ/バッテリーバックアップシステム 6.5アンペアバックアップ
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
アイテム価格 | サンプ/バッテリーバックアップコンビネーションシステム |
12VDCバッテリー充電器 | 0.4アンプ |
アンプ | 3.8 |
ベース材料 | 鋼(一次); ABS(セカンダリ) |
コード長 | 10(プライマリ); 7 1/2(セカンダリ) |
NPTの排出 | 1-1 / 2インチ |
デューティ | 連続(プライマリ); 断続的(二次) |
水のGPH @ 0フィート頭の | 4100(プライマリ); 2000(セカンダリ) |
水のGPH @ 10フィート頭の | 2770(プライマリ); 1000(セカンダリ) |
水のGPH @ 15フィート頭の | 2580(プライマリ)100(セカンダリ) |
水のGPH @ 5フィート頭の | 3000(プライマリ); 1420(セカンダリ) |
高さ | 22.25 " |
住まい | 鋳鉄、鋳造アルミニウム(一次); ABS(セカンダリ) |
住宅資材 | 鋳鉄、鋳造アルミニウム(一次); ABS(セカンダリ) |
HP | 1/3 |
インペラ材質 | 鋳鉄(一次); ABS(セカンダリ) |
長さ | 11 " |
最大直径固体 | 3/16 |
マックス。 フロー | 2000 |
最大頭 | 15 |
最大液体温度 | 104度F |
マックス。 温度 | 104 F |
メカニカルシール | 良いです |
最小サンプピット径 | 12インチ |
モータータイプ | PSC(プライマリ); ブラシタイプDC(セカンダリ) |
オフポイント | フロートがドロップしてから10秒後、通常はピットが空になります(プライマリ)。 30秒(セカンダリ) |
オンポイント | 8 3/4(プライマリ); 11 1/4(セカンダリ) |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトシール | デュアルカーボンセラミック(プライマリ); ルロン(二次) |
スイッチタイプ | ケージド自動デュアルフロート |
トップ材質 | 鋳造アルミニウム(一次); ABS(セカンダリ) |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 8.875 " |
船の重量(kg) | 16.94 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。