PEWAG 10G100DOGXK/10 チェーンスリング G100 Dog Xk 合金鋼 10 フィート
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
アイテム価格 | チェーンスリング |
アタッチメントタイプ | 長方形のリンクと(2)グラブフック |
チェーンサイズ | 3 / 8 " |
色 | ブラック、オレンジ |
60倍の容量@ XNUMX度 | 15,200ポンド。 |
終了 | Painted |
グレード | 100 |
長さ | 10ft。 |
材料 | 合金鋼 |
チェーンの数 | 2 |
全体的なリーチ | 10のフィート |
スリングタイプ | ドッグク |
作業負荷限界 | 15,200ポンド |
船の重量(kg) | 18.95 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 7315821000 |
原産国 | CZ |
プロダクト | モデル | アタッチメントタイプ | チェーンサイズ | 長さ | チェーンの数 | 全体的なリーチ | スリングタイプ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G100DOSXK / 5 | 長方形のリンクと(2)スリングフック | 9 / 32 " | 5ft。 | 2 | 5のフィート | ドスク | 7400ポンド | ¥112,268 | ||
7G100DOSXK / 10 | 長方形のリンクと(2)スリングフック | 9 / 32 " | 10ft。 | 2 | 10のフィート | ドスク | 7400ポンド | ¥138,486 | ||
7G100QOSXK / 5 | 長方形のリンクと(4)スリングフック | 9 / 32 " | 5ft。 | 4 | 5のフィート | QOSXK | 11,200ポンド | ¥237,932 | ||
7G100SOSXK / 5 | 長方形のリンクとスリングフック | 9 / 32 " | 5ft。 | 1 | 5のフィート | SOSXK | 4300ポンド | ¥57,470 | ||
10G100SOSXK / 10 | 長方形のリンクとスリングフック | 3 / 8 " | 10ft。 | 1 | 10のフィート | SOSXK | 8800ポンド | ¥92,273 | ||
10G100DOSXK / 5 | 長方形のリンクと(2)スリングフック | 3 / 8 " | 5ft。 | 2 | 5のフィート | ドスク | 15,200ポンド | ¥164,322 | ||
10G100DOSXK / 10 | 長方形のリンクと(2)スリングフック | 3 / 8 " | 10ft。 | 2 | 10のフィート | ドスク | 15,200ポンド | ¥180,174 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。