入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 証明リング |
偏向 | 視聴者の38%が |
公称寸法 | 12 " |
パイプタイプ | SDR35 |
船の重量(kg) | 0.45 |
原産国 | US |
モデル | 公称寸法 | 価格 | |
---|---|---|---|
938-9600-065 | 6" | ¥40,954 | |
938-9600-085 | 8" | ¥42,005 | |
938-9600-0875 | 8" | ¥42,005 | |
938-9600-105 | 10 " | ¥45,158 | |
938-9600-1075 | 10 " | ¥45,158 | |
938-9600-1275 | 12 " | ¥49,624 | |
938-9600-155 | 15 " | ¥53,302 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。