ピーターセン製造RP48X24セキュリティプランター24インチの高さ
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
アイテム価格 | セキュリティプランター |
色 | グレー |
終了 | ライトサンドブラスト |
内部径 | 42 " |
材料 | 具体的な |
外径 | 48 " |
全体の高さ | 24 " |
形状 | ラウンド |
壁の厚さ | 3" |
船の重量(kg) | 567 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 132.08 |
船幅(cm) | 132.08 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内部径 | 正味重量 | 外径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP24X17 | 18 " | - | 24 " | 17 " | - | - | ラウンド | ¥111,732 | ||
RP24X24 | 18 " | 350ポンド | 24 " | 24 " | - | - | ラウンド | ¥124,518 | ||
P24X24 | - | - | - | 24 " | 24 " | 24 " | 正方形である | ¥129,106 | ||
P18X33 | - | - | - | 20 " | 18 " | 33 " | 長方形 | ¥130,336 | ||
P36X24X18 | - | - | - | 18 " | 36 " | 24 " | 長方形 | ¥134,612 | ||
A24X24X18 | - | - | - | 18 " | 24 " | 24 " | 正方形である | ¥134,612 | ||
RP24X33 | 18 " | - | 24 " | 33 " | - | - | ラウンド | ¥136,879 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。