PENTEK 255062-75 フィルターバッグ 100 ミクロン サイズ 2 - 20 個パック
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
アイテム価格 | フィルターバッグ |
エリア(平方フィート) | 4.40 |
直径 | 7" |
フィルターサイズ | 2 |
終了 | どんよりした |
長さ | 32 " |
材料 | ポリエステルフェルト |
マックス。 フロー | 200 GPM |
マックス。 温度 | 250度F |
ミクロン | 100 |
リング素材 | 亜鉛メッキ炭素鋼 |
タイプ | 大流量 |
UPC | 094700732026 |
船の重量(kg) | 4.68 |
船高(cm) | 39.62 |
船の長さ(cm) | 39.12 |
船幅(cm) | 39.12 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。