入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エルボー、90度 |
ボディ材質 | 304 / 304LSステンレス鋼 |
CLASS | 3000ポンド |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 3000 psi @ 100度F |
パイプサイズ | 2" |
船の重量(kg) | 2.43 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7307225000 |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | アイテム価格 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3000300171 | LF2低温鋼 | エルボー、90度 | 1.5 " | ¥49,882 | ||
1000300112 | 304 / 304LSステンレス鋼 | エルボー、90度 | 1 / 2 " | ¥12,983 | ||
1500300112 | 304 / 304LSステンレス鋼 | エルボー、90度 | 3 / 4 " | ¥17,354 | ||
2000300112 | 304 / 304LSステンレス鋼 | エルボー、90度 | 1" | ¥27,542 | ||
1000300312 | 304 / 304LSステンレス鋼 | エルボー、45度 | 1 / 2 " | ¥19,788 | ||
1500300312 | 304 / 304LSステンレス鋼 | エルボー、45度 | 3 / 4 " | ¥25,801 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。