入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレキシブルメタルホースアセンブリ |
ブレード素材 | 304ステンレススチール |
直径 | 1 1 / 2 " |
動的最小曲げ半径(インチ) | 12 |
継手タイプ | 炭素鋼MNPT |
ホース材質 | 321ステンレス鋼 |
長さ | 18 " |
マックス。 温度 | 1500 F |
最大 作動圧力 | 350 PSI |
パイプサイズ | 1-1/2-11-1/2" |
静的最小曲げ半径(インチ) | 4 |
船の重量(kg) | 1.15 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 46.23 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8307106000 |
原産国 | CA |
モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|
FTG-24-AA-CS-24 | 24 " | ¥73,720 | |
FTG-24-AA-CS-36 | 36 " | ¥80,563 | |
FTG-24-AA-CS-48 | 48 " | ¥83,161 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。