入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアフレームウェザーストリップ |
防火 | 3時間 |
フランジ仕上げ | ミル |
フランジの高さ | 1 / 4 " |
フランジ素材 | アルミニウム |
フランジ厚 | 5 / 16 " |
フランジ幅 | 1" |
Hardware | 同梱 |
色を挿入 | グレー |
材料を挿入 | ナイロン |
インサートサイズ | 3 / 8 " |
挿入タイプ | ブラシ |
最大ドアギャップ | 3 / 8 " |
装着タイプ | 表面 |
全体の長さ(Overall Length) | 4ft。 |
全幅 | 1" |
投影 | 5 / 16 " |
として販売 | ストリップ |
柔軟性を維持 | -40度F |
船の重量(kg) | 0.4 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 5.08 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | フランジ素材 | フランジ幅 | 投影 | として販売 | 色を挿入 | 材料を挿入 | インサートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285CR36 | - | アルマイト | 1" | 11 / 16 " | ストリップ | ブラック | スポンジネオプレン | 3 / 8 " | ¥7,758 | ||
315SSR84 | - | ステンレス鋼 | - | 3 / 16 " | ストリップ | ブラック | スポンジネオプレン | 3 / 16 " | ¥43,239 | 見積依頼
| |
18041 CNB X 108 " | 1.125 " | アルミニウム | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ストリップ | グレー | ナイロンブラシ | 3 / 8 " | ¥9,936 | 見積依頼
| |
18041 CNB X 84 " | 1.125 " | アルミニウム | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ストリップ | グレー | ナイロンブラシ | 3 / 8 " | ¥8,000 | 見積依頼
| |
303 AS 1 X 36 "+ 2 X 84" | 1.125 " | アルミニウム | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ドアセット | グレー | サントプレン | 1 / 4 " | ¥13,051 | 見積依頼
| |
303 AS 1" X 48+2" | 1.125 " | アルミニウム | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ドアセット | グレー | サントプレン | 1 / 4 " | ¥14,328 | 見積依頼
| |
GG379CR36 | 1 9 / 16 " | アルミニウム | 1 5 / 16 " | 1 / 2 " | ストリップ | ブラック | EPDMラバー | 1 / 4 " | ¥10,042 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。