PEMKO CFS95HD1-HT-RH ギア付きピアノヒンジ 幅 2-7/8 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 頑丈なピアノヒンジ |
色 | シルバー |
終了 | クリアアルマイト |
Hardware | 同梱 |
穴の間隔 | 不定 |
穴 | |
葉あたりの穴 | 12 |
病院のヒント | 有り |
ナックルの長さ | 2" |
葉の厚さ | 0.125 " |
長さ | 95 " |
材料 | アルミニウム |
取り付け | フルサーフェス |
ピン材質 | 連動 |
ピンタイプ | 病院のヒント |
関節可動域 | 180度 |
幅(Width) | 1.25 " |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8302104030 |
プロダクト | モデル | 色 | 終了 | 長さ | 取り付け | 関節可動域 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFS83CP-HD1-HT-RH | シルバー | クリアアルマイト | 83 " | フルサーフェスセンターピボット | 180度 | 1 7 / 32 " | ¥102,537 | 見積依頼
| |
CFS83HD1-HT-RH | シルバー | クリアアルマイト | 83 " | フルサーフェス | 180度 | 1.25 " | ¥108,141 | 見積依頼
| |
CFS95CP-HD1-HT-RH | シルバー | クリアアルマイト | 95 " | フルサーフェスセンターピボット | 180度 | 1 7 / 32 " | ¥122,461 | 見積依頼
| |
CHS83HD1-HT-RH | シルバー | クリアアルマイト | 83 " | ハーフサーフェス | 108度 | 1.88 " | ¥108,141 | 見積依頼
| |
CHS95HD1-HT-RH | シルバー | クリアアルマイト | 95 " | ハーフサーフェス | 108度 | 1.88 " | ¥122,461 | 見積依頼
| |
DFS83HD1-HT-RH | ブラウン | ダークブロンズアルマイト | 83 " | フルサーフェス | 180度 | 1.25 " | ¥119,359 | 見積依頼
| |
DFS95CP-HD1-HT-RH | ブラウン | ダークブロンズアルマイト | 95 " | フルサーフェスセンターピボット | 180度 | 1 7 / 32 " | ¥134,395 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。